Gewindeformer DIN371-D M5 HSS-Co TIAIN

Artikelnummer: Z00041344
EAN: 4007140129055
Herstellernummer: 271005F
Gewindeformer DIN371-D M5 HSS-Co TIAIN
Inkl. Steuern: 15,03 € VE 1 Stück Netto 12,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · Toleranzfeld ISO2 (6H) · DIN 13 · ca. 4-6 Gänge · für Durchgangs- und Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 6H
Steigung (mm) 0,8
Vierkant (mm) 6
Schaft-Ø (mm) 8
Schneidstoff HSS-Co5
Schmiernuten ohne Schmiernuten
DIN 2174 (371)
Form D
Beschichtung TiAlN-beschichtet
Kernloch-Ø (mm) 4,65
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 14
Gewinde-Nenn-Ø (”) M5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen