Gewindeformer DIN376-D M2 HSS-Co nitriert

Artikelnummer: Z00041341
EAN: 4007140129024
Herstellernummer: 271012N
Gewindeformer DIN376-D M2 HSS-Co nitriert
Inkl. Steuern: 26,82 € VE 1 Stück Netto 22,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · Toleranzfeld ISO2 (6H) · DIN 13 · ca. 4-6 Gänge · für Durchgangs- und Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 6H
Steigung (mm) 1,75
Vierkant (mm) 9
Schaft-Ø (mm) 9
Schneidstoff HSS-Co5
Schmiernuten ohne Schmiernuten
DIN 2174 (371)
Form D
Beschichtung nitriert-VAP
Kernloch-Ø (mm) 11,2
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 29
Gewinde-Nenn-Ø (”) M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen