Kombi-Gewindebohrer HSS, M, 1/4"-Bitantrieb, Gewinde M3

Artikelnummer: Z00416898
EAN: 4007140146069
Ruko
Kombi-Gewindebohrer HSS, M, 1/4"-Bitantrieb, Gewinde M3
Inkl. Steuern: 6,37 € VE 1 Stück Netto 5,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Gewindebohrer mit 1/4"-Bitantrieb für Handbohrmaschine

- Ideal für Montage- und Reparaturarbeiten zum Schneiden oder Nachschneiden von Gewinden - Einsatz in Bohrmaschinen und Akku-Schraubern mit Rechts-/Linkslauf - Aufnahme direkt im Bohrfutter oder im Sechskant

1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge: Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten/Senken in einem Arbeitsgang. - Mit Kreuzanschliff: Für beste Zentrier-Eigenschaft, geringe Vorschubkraft, verbesserter Spantransport - Geeignet für Baustahl, Ne-Metall, Kunststoff bis 600/Nmm² Festigkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
S1 (mm) 5
D2 mm 7,2
Bohrer-Ø D1 (mm) 2,5
Gewinde M3
Gesamtlänge (mm) 36
Gewindelänge L2 (mm) 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen