RUKO Maschinengewindebohrer DIN 5156-B G 1 1/8Zollx11 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041415
EAN: 4007140096982
Herstellernummer: 262118E
RUKO Maschinengewindebohrer DIN 5156-B G 1 1/8Zollx11 HSS-Co
Brutto Set-Preis 70,79 € Netto 59,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schälanschnitt · zylindrisches Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 28 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
Vierkant 28 Millimeter
DIN 5156
Form B
Gg/1" 11
Gewindelänge 30 Millimeter
Kernloch-Ø 35,5 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø G 1 1/8
Gesamtlänge 170 Millimeter
Toleranzfeld ISO 228

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]