RUKO Maschinengewindebohrer DIN 5156-B G 1/4Zollx19 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041422
EAN: 4007140097095
Herstellernummer: 263014E
RUKO Maschinengewindebohrer DIN 5156-B G 1/4Zollx19 HSS-Co
Brutto Set-Preis 15,65 € Netto 13,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · mit Schälanschnitt · zylindrisches Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 100 Millimeter
Gg/1" 19
Form C
Schaft-Ø 11 Millimeter
Toleranzfeld ISO 228
Gewindelänge 22 Millimeter
Kernloch-Ø 11,8 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø G 1/4
DIN 5156
Vierkant 11 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]