Maschinengewindebohrer DIN 5156-B G 1Zoll x11 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041414
EAN: 4007140096968
Herstellernummer: 262010E
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN 5156-B G 1Zoll x11 HSS-Co
Inkl. Steuern: 49,41 € VE 1 Stück Netto 41,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schälanschnitt · zylindrisches Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO 228
Vierkant (mm) 25
Schaft-Ø (mm) 25
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 5156
Form B
Kernloch-Ø (mm) 30,75
Gesamtlänge (mm) 160
Gg/1" 11
Gewindelänge (mm) 30
Gewinde-Nenn-Ø (”) G 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen