Maschinengewindebohrer DIN 5156-C G 5/8Zoll x14 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041425
EAN: 4007140097125
Herstellernummer: 263058E
Maschinengewindebohrer DIN 5156-C G 5/8Zoll x14 HSS-Co
Inkl. Steuern: 32,57 € VE 1 Stück Netto 27,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · mit Schälanschnitt · zylindrisches Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO 228
Vierkant (mm) 18
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 5156
Form C
Kernloch-Ø (mm) 21
Gesamtlänge (mm) 125
Gg/1" 14
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde-Nenn-Ø (”) G 5/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen