Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad M2 x 0,4mm HSS-TiN

Artikelnummer: Z00041247
EAN: 4007140097392
Herstellernummer: 234020T
Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad M2 x 0,4mm HSS-TiN
Inkl. Steuern: 16,74 € VE 1 Stück Netto 14,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 0,4
Schaft-Ø (mm) 2,8
Schneidstoff HSS-TiN
DIN 371
Form C
Kernloch-Ø (mm) 1,6
Gesamtlänge (mm) 45
Gewindelänge (mm) 4
Gewinde-Nenn-Ø (”) M2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen