RUKO Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad M3x0,5mm HSS-Co 5 RUKO

Artikelnummer: Z00041265
EAN: 4007140058812
Herstellernummer: 234030E
RUKO Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad M3x0,5mm HSS-Co 5 RUKO
Inkl. Steuern: 7,98 € VE 1 Stück Netto 6,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde · für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindelänge 6 Millimeter
DIN 371
Schneidstoff HSS-Co5
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Schaft-Ø 3,5 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M3
Vierkant 2,7 Millimeter
Kernloch-Ø 2,5 Millimeter
Gesamtlänge 56 Millimeter
Steigung 0,5 Millimeter
Form C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen