Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad M3x0,5mm HSS RUKO

Artikelnummer: Z00041232
EAN: 4007140024527
Herstellernummer: 234030
Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad M3x0,5mm HSS RUKO
Inkl. Steuern: 8,57 € VE 1 Stück Netto 7,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 0,5
Vierkant (mm) 2,7
Schaft-Ø (mm) 3,5
Schneidstoff HSS
DIN 371
Form C
Kernloch-Ø (mm) 2,5
Gesamtlänge (mm) 56
Gewindelänge (mm) 6
Gewinde-Nenn-Ø (”) M3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen