Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad M6 x 1mm HSS-TiN

Artikelnummer: Z00041251
EAN: 4007140097538
Herstellernummer: 234060T
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad M6 x 1mm HSS-TiN
Inkl. Steuern: 14,16 € VE 1 Stück Netto 11,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 1
Schaft-Ø (mm) 6
Schneidstoff HSS-TiN
DIN 371
Form C
Kernloch-Ø (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 9
Gewinde-Nenn-Ø (”) M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen