Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad UNC 4-40 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041451
EAN: 4007140099464
Herstellernummer: 266040UNC
Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad UNC 4-40 HSS-Co
Inkl. Steuern: 10,20 € VE 1 Stück Netto 8,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · amerikanisches Grobgewinde UNC · Toleranzfeld 2B · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 2B
Vierkant (mm) 3,5
Schaft-Ø (mm) 3,5
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 371
Form C
Kernloch-Ø (mm) 2,35
Gesamtlänge (mm) 56
Gg/1" 40
Gewindelänge (mm) 7
Gewinde-Nenn-Ø (”) Nr. 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen