Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad UNC 8-32 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041454
EAN: 4007140099495
Herstellernummer: 266080UNC
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad UNC 8-32 HSS-Co
Inkl. Steuern: 11,17 € VE 1 Stück Netto 9,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · amerikanisches Grobgewinde UNC · Toleranzfeld 2B · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 2B
Vierkant (mm) 4,5
Schaft-Ø (mm) 4,5
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 371
Form C
Kernloch-Ø (mm) 3,5
Gesamtlänge (mm) 63
Gg/1" 32
Gewindelänge (mm) 8
Gewinde-Nenn-Ø (”) Nr. 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen