Maschinengewindebohrer DIN371 35Grad UNF 5/16Zollx24 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041490
EAN: 4007140099860
Herstellernummer: 266516UNF
Maschinengewindebohrer DIN371 35Grad UNF 5/16Zollx24 HSS-Co
Inkl. Steuern: 11,57 € VE 1 Stück Netto 9,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · amerikanisches Feingewinde UNF · Toleranzfeld 2B · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 2B
Vierkant (mm) 8
Schaft-Ø (mm) 8
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 371
Form C
Kernloch-Ø (mm) 6,6
Gesamtlänge (mm) 90
Gg/1" 24
Gewindelänge (mm) 10
Gewinde-Nenn-Ø (”) 5/16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen