Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad VA M5x0,8mm HSS-Co5-VAP

Artikelnummer: Z00041289
EAN: 4007140129284
Herstellernummer: 234050VA
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN371-35Grad VA M5x0,8mm HSS-Co5-VAP
Inkl. Steuern: 10,63 € VE 1 Stück Netto 8,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 0,8
Vierkant (mm) 6
Schaft-Ø (mm) 6
Schneidstoff HSS-Co5-VAP
DIN 371
Form C
Kernloch-Ø (mm) 4,2
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 8
Gewinde-Nenn-Ø (”) M5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen