Maschinengewindebohrer DIN371-B-AZ M4x0,7mm HSS

Artikelnummer: Z00041323
EAN: 4007140128843
Herstellernummer: 272040
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN371-B-AZ M4x0,7mm HSS
Inkl. Steuern: 7,98 € VE 1 Stück Netto 6,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde · für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Bronze, Kupfer, Nickel und Kunststoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 0,7
Vierkant (mm) 3,3
Schaft-Ø (mm) 4,5
Schneidstoff HSS
DIN 371
Form B-AZ
Kernloch-Ø (mm) 3,3
Gesamtlänge (mm) 63
Gewindelänge (mm) 13
Gewinde-Nenn-Ø (”) M4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen