Maschinengewindebohrer DIN371-B M2x0,4mm HSS

Artikelnummer: Z00041158
EAN: 4007140045492
Herstellernummer: 232020
Maschinengewindebohrer DIN371-B M2x0,4mm HSS
Inkl. Steuern: 6,46 € VE 1 Stück Netto 5,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 0,4
Vierkant (mm) 2,1
Schaft-Ø (mm) 2,8
Schneidstoff HSS
DIN 371
Form B
Kernloch-Ø (mm) 1,6
Gesamtlänge (mm) 45
Gewindelänge (mm) 8
Gewinde-Nenn-Ø (”) M2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen