RUKO Maschinengewindebohrer DIN371-B M4x0,7mm HSS-Co 5-VAP

Artikelnummer: Z00041216
EAN: 4007140129437
Herstellernummer: 232040VA
RUKO Maschinengewindebohrer DIN371-B M4x0,7mm HSS-Co 5-VAP
Inkl. Steuern: 7,24 € VE 1 Stück Netto 6,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 4,5 Millimeter
Gesamtlänge 63 Millimeter
Steigung 0,7 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5-VAP
Gewindelänge 12 Millimeter
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Form B
Schaft-Ø 4,5 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M4
Kernloch-Ø 3,3 Millimeter
DIN 371
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen