Maschinengewindebohrer DIN371-B M6x1mm HSS-Co 5-VAP

Artikelnummer: Z00041218
EAN: 4007140129451
Herstellernummer: 232060VA
Maschinengewindebohrer DIN371-B M6x1mm HSS-Co 5-VAP
Inkl. Steuern: 9,15 € VE 1 Stück Netto 7,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 1
Vierkant (mm) 6
Schaft-Ø (mm) 6
Schneidstoff HSS-Co5-VAP
DIN 371
Form B
Kernloch-Ø (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 13
Gewinde-Nenn-Ø (”) M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen