RUKO Maschinengewindebohrer DIN371-B M8x1,25mm HSS RUKO

Artikelnummer: Z00041164
EAN: 4007140024367
Herstellernummer: 232080
RUKO Maschinengewindebohrer DIN371-B M8x1,25mm HSS RUKO
Brutto Set-Preis 6,54 € Netto 5,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form B
Gewindelänge 18 Millimeter
DIN 371
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Kernloch-Ø 6,8 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M8
Schaft-Ø 8 Millimeter
Steigung 1,25 Millimeter
Gesamtlänge 90 Millimeter
Schneidstoff HSS
Vierkant 6,2 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]