Maschinengewindebohrer DIN371-B UNC 10-24 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041439
EAN: 4007140099341
Herstellernummer: 265100UNC
Maschinengewindebohrer DIN371-B UNC 10-24 HSS-Co
Inkl. Steuern: 9,03 € VE 1 Stück Netto 7,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · mit Schälanschnitt · amerikanisches Grobgewinde UNC · Toleranzfeld 2B · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 2B
Vierkant (mm) 6
Schaft-Ø (mm) 6
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 371
Form B
Kernloch-Ø (mm) 3,9
Gesamtlänge (mm) 70
Gg/1" 24
Gewindelänge (mm) 16
Gewinde-Nenn-Ø (”) Nr. 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen