Maschinengewindebohrer DIN371-B UNF 5-44 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041468
EAN: 4007140099648
Herstellernummer: 265050UNF
Maschinengewindebohrer DIN371-B UNF 5-44 HSS-Co
Inkl. Steuern: 8,12 € VE 1 Stück Netto 6,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · mit Schälanschnitt · amerikanisches Feingewinde UNF · Toleranzfeld 2B · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 2B
Vierkant (mm) 3,5
Schaft-Ø (mm) 3,5
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 371
Form B
Kernloch-Ø (mm) 2,7
Gesamtlänge (mm) 56
Gg/1" 44
Gewindelänge (mm) 11
Gewinde-Nenn-Ø (”) Nr. 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen