Maschinengewindebohrer DIN374-35Grad MF 16x1,5mm HSS-Co

Artikelnummer: Z00041391
EAN: 4007140095992
Herstellernummer: 261160E
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN374-35Grad MF 16x1,5mm HSS-Co
Inkl. Steuern: 25,31 € VE 1 Stück Netto 21,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · metrisches ISO-Feingewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 1,5
Vierkant (mm) 12
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 374
Form C
Kernloch-Ø (mm) 14,5
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 12
Gewinde-Nenn-Ø (”) MF16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen