RUKO Maschinengewindebohrer DIN374-35Grad MF 18x1mm HSS-Co

Artikelnummer: Z00041392
EAN: 4007140096005
Herstellernummer: 261181E
RUKO Maschinengewindebohrer DIN374-35Grad MF 18x1mm HSS-Co
Inkl. Steuern: 29,70 € VE 1 Stück Netto 24,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · metrisches ISO-Feingewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Form C
Schaft-Ø 18 Millimeter
Vierkant 14 Millimeter
DIN 374
Gewindelänge 14 Millimeter
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Gesamtlänge 110 Millimeter
Steigung 1 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
Gewinde-Nenn-Ø MF18
Kernloch-Ø 17 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen