Maschinengewindebohrer DIN374 35Grad UNF 7/16Zollx20 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041492
EAN: 4007140099884
Herstellernummer: 266716UNF
Maschinengewindebohrer DIN374 35Grad UNF 7/16Zollx20 HSS-Co
Inkl. Steuern: 15,86 € VE 1 Stück Netto 13,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · amerikanisches Feingewinde UNF · Toleranzfeld 2B · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 2B
Vierkant (mm) 8
Schaft-Ø (mm) 8
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 374
Form C
Kernloch-Ø (mm) 9,9
Gesamtlänge (mm) 100
Gg/1" 20
Gewindelänge (mm) 13
Gewinde-Nenn-Ø (”) 7/16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen