Maschinengewindebohrer DIN374 35Grad UNF 7/8Zollx14 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041497
EAN: 4007140099945
Herstellernummer: 266078UNF
Maschinengewindebohrer DIN374 35Grad UNF 7/8Zollx14 HSS-Co
Inkl. Steuern: 48,61 € VE 1 Stück Netto 40,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · amerikanisches Feingewinde UNF · Toleranzfeld 2B · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 2B
Vierkant (mm) 18
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 374
Form C
Kernloch-Ø (mm) 20,5
Gesamtlänge (mm) 140
Gg/1" 14
Gewindelänge (mm) 17
Gewinde-Nenn-Ø (”) 7/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen