Maschinengewindebohrer DIN374-B MF20x1,5mm HSS-Co

Artikelnummer: Z00041367
EAN: 4007140095664
Herstellernummer: 260200E
Maschinengewindebohrer DIN374-B MF20x1,5mm HSS-Co
Inkl. Steuern: 27,79 € VE 1 Stück Netto 23,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

metrisches ISO-Feingewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 1,5
Vierkant (mm) 16
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 374
Form B
Kernloch-Ø (mm) 18,5
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde-Nenn-Ø (”) MF20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen