Maschinengewindebohrer DIN374-B MF30x2mm HSS-Co

Artikelnummer: Z00041377
EAN: 4007140095763
Herstellernummer: 260302E
Maschinengewindebohrer DIN374-B MF30x2mm HSS-Co
Inkl. Steuern: 58,56 € VE 1 Stück Netto 49,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

metrisches ISO-Feingewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 2
Vierkant (mm) 22
Schaft-Ø (mm) 9
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 374
Form B
Kernloch-Ø (mm) 28
Gesamtlänge (mm) 150
Gewindelänge (mm) 28
Gewinde-Nenn-Ø (”) MF30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen