Maschinengewindebohrer DIN374-B UNF 7/8Zollx14 HSS-Co

Artikelnummer: Z00041481
EAN: 4007140099778
Herstellernummer: 265078UNF
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN374-B UNF 7/8Zollx14 HSS-Co
Inkl. Steuern: 39,08 € VE 1 Stück Netto 32,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · mit Schälanschnitt · amerikanisches Feingewinde UNF · Toleranzfeld 2B · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld 2B
Vierkant (mm) 18
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 374
Form B
Kernloch-Ø (mm) 20,5
Gesamtlänge (mm) 140
Gg/1" 14
Gewindelänge (mm) 26
Gewinde-Nenn-Ø (”) 7/8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen