Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M12 x 1,75mm HSS-TiN

Artikelnummer: Z00041254
EAN: 4007140097569
Herstellernummer: 233120T
Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M12 x 1,75mm HSS-TiN
Inkl. Steuern: 20,15 € VE 1 Stück Netto 16,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung 1,75 Millimeter
DIN 376
Gesamtlänge 110 Millimeter
Kernloch-Ø 10,2 Millimeter
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Schneidstoff HSS-TiN
Form C
Gewinde-Nenn-Ø M12
Gewindelänge 16 Millimeter
Schaft-Ø 9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen