Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M12x1,75mm HSS RUKO

Artikelnummer: Z00041238
EAN: 4007140024459
Herstellernummer: 233120
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M12x1,75mm HSS RUKO
Inkl. Steuern: 14,30 € VE 1 Stück Netto 12,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 1,75
Vierkant (mm) 7
Schaft-Ø (mm) 9
Schneidstoff HSS
DIN 376
Form C
Kernloch-Ø (mm) 10,2
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 16
Gewinde-Nenn-Ø (”) M12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen