Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M22x2,5mm HSS-Co 5

Artikelnummer: Z00041282
EAN: 4007140058799
Herstellernummer: 233220E
Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M22x2,5mm HSS-Co 5
Inkl. Steuern: 34,81 € VE 1 Stück Netto 29,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde · für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 2,5
Vierkant (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 376
Form C
Kernloch-Ø (mm) 19,5
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde-Nenn-Ø (”) M22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen