Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M27x3mm HSS

Artikelnummer: Z00041245
EAN: 4007140100153
Herstellernummer: 233270
Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M27x3mm HSS
Inkl. Steuern: 44,95 € VE 1 Stück Netto 37,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 3
Vierkant (mm) 16
Schaft-Ø (mm) 20
Schneidstoff HSS
DIN 376
Form C
Kernloch-Ø (mm) 24
Gesamtlänge (mm) 160
Gewindelänge (mm) 38
Gewinde-Nenn-Ø (”) M27

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen