RUKO Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M30x3,5mm HSS-Co 5

Artikelnummer: Z00041285
EAN: 4007140095473
Herstellernummer: 233300E
RUKO Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M30x3,5mm HSS-Co 5
Brutto Set-Preis 60,21 € Netto 50,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde · für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5
Gesamtlänge 180 Millimeter
Form C
Gewinde-Nenn-Ø M30
Gewindelänge 45 Millimeter
Kernloch-Ø 26,5 Millimeter
Vierkant 18 Millimeter
Toleranzfeld ISO2 (6H)
DIN 376
Steigung 3,5 Millimeter
Schaft-Ø 22 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]