RUKO Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M5x0,8mm HSS-Co 5

Artikelnummer: Z00041273
EAN: 4007140095428
Herstellernummer: 233050E
RUKO Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad M5x0,8mm HSS-Co 5
Brutto Set-Preis 8,91 € Netto 7,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde · für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 70 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung 0,8 Millimeter
Gewindelänge 8 Millimeter
Vierkant 4,9 Millimeter
Form C
Gewinde-Nenn-Ø M5
Kernloch-Ø 4,2 Millimeter
DIN 376
Schaft-Ø 3,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]