Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad VA M24 x 3mm HSS-Co 5-VAP

Artikelnummer: Z00041299
EAN: 4007140129383
Herstellernummer: 233240VA
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN376 35Grad VA M24 x 3mm HSS-Co 5-VAP
Inkl. Steuern: 38,92 € VE 1 Stück Netto 32,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rechtsspiralnuten 35° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 2-3 Gänge · für Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 3
Vierkant (mm) 18
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS-Co5-VAP
DIN 376
Form C
Kernloch-Ø (mm) 21
Gesamtlänge (mm) 160
Gewindelänge (mm) 28
Gewinde-Nenn-Ø (”) M24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen