Maschinengewindebohrer DIN376-B-AZ M12x1,75mm HSS

Artikelnummer: Z00041328
EAN: 4007140128898
Herstellernummer: 272120
Maschinengewindebohrer DIN376-B-AZ M12x1,75mm HSS
Inkl. Steuern: 12,09 € VE 1 Stück Netto 10,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde · für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Bronze, Kupfer, Nickel und Kunststoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 1,75
Vierkant (mm) 10,2
Schaft-Ø (mm) 9
Schneidstoff HSS
DIN 376
Form B-AZ
Kernloch-Ø (mm) 10,2
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 29
Gewinde-Nenn-Ø (”) M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen