Maschinengewindebohrer DIN376-B-AZ M18x2,5mm HSS

Artikelnummer: Z00041331
EAN: 4007140128928
Herstellernummer: 272180
Maschinengewindebohrer DIN376-B-AZ M18x2,5mm HSS
Inkl. Steuern: 25,80 € VE 1 Stück Netto 21,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde · für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Bronze, Kupfer, Nickel und Kunststoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 125 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M18
Steigung 2,5 Millimeter
Form B-AZ
Schneidstoff HSS
Vierkant 15,5 Millimeter
Kernloch-Ø 15,5 Millimeter
Schaft-Ø 14 Millimeter
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Gewindelänge 34 Millimeter
DIN 376
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen