Maschinengewindebohrer DIN376-B-AZ M24x3mm HSS

Artikelnummer: Z00041334
EAN: 4007140128959
Herstellernummer: 272240
Maschinengewindebohrer DIN376-B-AZ M24x3mm HSS
Inkl. Steuern: 39,44 € VE 1 Stück Netto 33,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt und ausgesetzten Zähnen · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde · für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Bronze, Kupfer, Nickel und Kunststoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 3
Vierkant (mm) 17,5
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS
DIN 376
Form B-AZ
Kernloch-Ø (mm) 21
Gesamtlänge (mm) 160
Gewindelänge (mm) 38
Gewinde-Nenn-Ø (”) M24
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen