Maschinengewindebohrer DIN376-B M12x1,75mm HSS-TiN

Artikelnummer: Z00041182
EAN: 4007140097293
Herstellernummer: 232120T
Maschinengewindebohrer DIN376-B M12x1,75mm HSS-TiN
Inkl. Steuern: 18,12 € VE 1 Stück Netto 15,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 1,75
Schaft-Ø (mm) 9
Schneidstoff HSS-TiN
DIN 376
Form B
Kernloch-Ø (mm) 10,2
Gesamtlänge (mm) 110
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde-Nenn-Ø (”) M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen