RUKO Maschinengewindebohrer DIN376-B M22x2,5mm HSS-Co 5

Artikelnummer: Z00041210
EAN: 4007140058720
Herstellernummer: 232220E
RUKO Maschinengewindebohrer DIN376-B M22x2,5mm HSS-Co 5
Inkl. Steuern: 32,77 € VE 1 Stück Netto 27,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde · für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde-Nenn-Ø M22
Schneidstoff HSS-Co5
Gewindelänge 30 Millimeter
Gesamtlänge 140 Millimeter
Toleranzfeld ISO2 (6H)
DIN 376
Form B
Vierkant 14,5 Millimeter
Schaft-Ø 18 Millimeter
Steigung 2,5 Millimeter
Kernloch-Ø 19,5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen