RUKO Maschinengewindebohrer DIN376-B M22x2,5mm HSS-Co5-VAP

Artikelnummer: Z00041226
EAN: 4007140129536
Herstellernummer: 232220VA
RUKO Maschinengewindebohrer DIN376-B M22x2,5mm HSS-Co5-VAP
Brutto Set-Preis 28,66 € Netto 24,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5-VAP
Vierkant 18 Millimeter
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Schaft-Ø 18 Millimeter
Gewindelänge 30 Millimeter
Steigung 2,5 Millimeter
DIN 376
Gesamtlänge 140 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M22
Form B
Kernloch-Ø 19,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]