Maschinengewindebohrer DIN376-B M22x2,5mm HSS

Artikelnummer: Z00041171
EAN: 4007140024435
Herstellernummer: 232220
Ruko
Maschinengewindebohrer DIN376-B M22x2,5mm HSS
Inkl. Steuern: 24,56 € VE 1 Stück Netto 20,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde · für unlegierte und niedriglegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 2,5
Vierkant (mm) 14,5
Schaft-Ø (mm) 18
Schneidstoff HSS
DIN 376
Form B
Kernloch-Ø (mm) 19,5
Gesamtlänge (mm) 140
Gewindelänge (mm) 30
Gewinde-Nenn-Ø (”) M22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen