RUKO Maschinengewindebohrer DIN376-B M27x3mm HSS-TiN

Artikelnummer: Z00041189
EAN: 4007140100177
Herstellernummer: 232270T
RUKO Maschinengewindebohrer DIN376-B M27x3mm HSS-TiN
Inkl. Steuern: 69,39 € VE 1 Stück Netto 58,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung 3 Millimeter
Kernloch-Ø 24 Millimeter
Toleranzfeld ISO2 (6H)
Gesamtlänge 160 Millimeter
Gewindelänge 38 Millimeter
DIN 376
Form B
Schaft-Ø 20 Millimeter
Schneidstoff HSS-TiN
Gewinde-Nenn-Ø M27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen