Maschinengewindebohrer DIN376-B M6x1mm HSS-Co 5

Artikelnummer: Z00041202
EAN: 4007140095381
Herstellernummer: 232061E
Maschinengewindebohrer DIN376-B M6x1mm HSS-Co 5
Inkl. Steuern: 8,01 € VE 1 Stück Netto 6,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · ca. 4-5 Gänge mit Schälanschnitt · für Durchgangsgewinde · für unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm² Festigkeit, Temperguss und NE-Metalle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 1
Vierkant (mm) 4,9
Schaft-Ø (mm) 4,5
Schneidstoff HSS-Co5
DIN 376
Form B
Kernloch-Ø (mm) 5
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 13
Gewinde-Nenn-Ø (”) M6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen