Maschinengewindebohrer Form B PG 13,5x18Zoll HSS

Artikelnummer: Z00041502
EAN: 4007140100061
Herstellernummer: 264135
Ruko
Maschinengewindebohrer Form B PG 13,5x18Zoll HSS
Inkl. Steuern: 25,57 € VE 1 Stück Netto 21,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · mit Schälanschnitt · Stahlpanzerrohrgewinde DIN 40 430 · ca. 4-5 Gänge · für Durchgangsgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 16
Schaft-Ø (mm) 16
Schneidstoff HSS
Form B
Kernloch-Ø (mm) 19,15
Gesamtlänge (mm) 80
Gg/1" 18
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde-Nenn-Ø (”) PG13,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen