Maschinengewindebohrersatz DIN371/376-35Grad/B M3-M12 HSS-Co Metallkassette

Artikelnummer: Z00041307
EAN: 4007140098238
Herstellernummer: 245054
Maschinengewindebohrersatz DIN371/376-35Grad/B M3-M12 HSS-Co Metallkassette
Inkl. Steuern: 165,47 € VE 1 Stück Netto 139,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

bestehend aus: je 1 Stück MGB Form B mit Schälanschnitt DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück MGB Form C 35° RSP DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück Spiralbohrer 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm in Metallkassette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidstoff HSS-Co5