Muttergewindebohrer DIN357 M14x2mm HSS

Artikelnummer: Z00041516
EAN: 4007140096067
Herstellernummer: 243140
Muttergewindebohrer DIN357 M14x2mm HSS
Inkl. Steuern: 23,59 € VE 1 Stück Netto 19,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

langer Schaft zur Aufnahme mehrerer geschnittener Muttern · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Tolerenzfeld ISO2 (6H) · Anschnitt ca. 2/3 der Gewindelänge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Steigung (mm) 2
Schaft-Ø (mm) 11
Schneidstoff HSS
DIN 357
Kernloch-Ø (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 200
Gewindelänge (mm) 56
Gewinde-Nenn-Ø (”) M14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen