RUKO Muttergewindebohrer DIN357 M8x1,25mm HSS

Artikelnummer: Z00041513
EAN: 4007140026071
Herstellernummer: 243080
RUKO Muttergewindebohrer DIN357 M8x1,25mm HSS
Inkl. Steuern: 14,65 € VE 1 Stück Netto 12,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

langer Schaft zur Aufnahme mehrerer geschnittener Muttern · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 · Tolerenzfeld ISO2 (6H) · Anschnitt ca. 2/3 der Gewindelänge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranzfeld ISO2 (6H)
Gesamtlänge 125 Millimeter
Schaft-Ø 6 Millimeter
Schneidstoff HSS
DIN 357
Gewindelänge 40 Millimeter
Steigung 1,25 Millimeter
Kernloch-Ø 6,8 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen