Schneideisenhalter, Außen-Ø x Höhe 30 x 11 mm

Artikelnummer: Z00417048
EAN: 4007140025944
Ruko
Schneideisenhalter, Außen-Ø x Höhe 30 x 11 mm
Inkl. Steuern: 5,11 € VE 1 Stück Netto 4,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisenhalter

- Gehäuse aus Zinkdruckguss - Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Gewinde Ww/BSW 3/8-7/16
Für Gewinde UNF 3/8-7/16
Für Gewinde UNC 3/8-7/16
Für Gewinde MF 10-11
Für Gewinde M 10-11
Für Gewinde G 1/8
Außen-D x Höhe mm 30 x 11
Länge (mm) 270

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen